Präzisionsfilterregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,1 - 2

Artikelnummer: Z00322100
EAN: 4047322118378
Herstellernummer: 778.82
Präzisionsfilterregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,1 - 2
Inkl. Steuern: 67,58 € VE 1 Stück Netto 56,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionsfilterregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,1 - 2 / Buntmetallfreier Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung / mit einem Zentrifugalabscheider zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. / Weitere Angaben Datenblatt 3-13 / Bedienungsanleitung 17-16 / Gewinde G 1/4 / C 120 / Gehäuse und Filterbehälter / A 60 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 96 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,1 - 2 / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 216 / Gehäuse Zink-Druckguss / Eigenluftverbrauch 0,01 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich / Manometeranschluss G 1/4 / Durchflussl/min 700 / Porenweite im Filterelement 10 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 750
Eigenluftverbrauch 0,01 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
B 216,0
A 60,0
Dichtmaterial NBR
Ø 96,0
C 120,0
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Manometeranschluss G 1/4
Mediumstemperatur max. 60 °C
Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um)
Regelbereich 0,1 - 2 bar
Porenweite im Filterelement 10 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen