Präzisionsfilterregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,1 - 3

Artikelnummer: Z00322101
EAN: 4047322118385
Herstellernummer: 778.83
Präzisionsfilterregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,1 - 3
Inkl. Steuern: 63,76 € VE 1 Stück Netto 53,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Präzisionsfilterregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,1 - 3 / Buntmetallfreier Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung / mit einem Zentrifugalabscheider zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. / Weitere Angaben Datenblatt 3-13 / Bedienungsanleitung 17-16 / Gewinde G 1/4 / C 120 / Gehäuse und Filterbehälter / A 60 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 96 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,1 - 3 / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 216 / Gehäuse Zink-Druckguss / Eigenluftverbrauch 0,01 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich / Manometeranschluss G 1/4 / Durchflussl/min 750 / Porenweite im Filterelement 10 um

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 96,0
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,1 - 3 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Eigenluftverbrauch 0,01 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich
Dichtmaterial NBR
B 216,0
Manometeranschluss G 1/4
Durchfluss 750 Liter pro Minute
Porenweite im Filterelement 10 um
Eingangsdruck max. 16 bar
Gewinde G 1/4
A 60,0
C 120,0
Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen