Manometer in Robustausführung, Anschl. unten Messb. 0 - 4,0 bar

Artikelnummer: Z00322539
EAN: 4047322095587
Herstellernummer: 505
Manometer in Robustausführung, Anschl. unten Messb. 0 - 4,0 bar
Inkl. Steuern: 46,43 € VE 1 Stück Netto 39,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer in Robustausführung, Anschluss unten Messbereich 0 - 4,0 bar - / Manometer / in Robustausführung / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.01 / Messbereich 0 - 4,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer in Robustausführung / Zeigerwerk Kupferlegierung / Güteklasse 1,0 / Messglied Kupferlegierung (kleiner gleich 100 bar) / CrNi-Stahl (> 100 bar) / Mediumstemperatur max. 80 °C / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Instrumentenflachglas / Gehäuse CrNi-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messglied Kupferlegierung (kleiner gleich 100bar)/CrNi-Stahl (>100bar)
Gehäuse CrNi-Stahl
Güteklasse 1,0
Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
Durchmesser in mm 100
Anschluss G 1/2
Ausführung Rohrfedermanometer in Robustausführung
Mediumstemperatur max. +80 °C
Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Messbereich 0 - 4,0 bar Bar (Luftdruck)
Zeigerwerk Kupferlegierung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen