Manometer in Robustausführung, Anschl. unten Messb. -1/0,0 bar f. Vakuum

Artikelnummer: Z00322529
EAN: 4047322094863
Herstellernummer: 500
Manometer in Robustausführung, Anschl. unten Messb. -1/0,0 bar f. Vakuum
Inkl. Steuern: 46,43 € VE 1 Stück Netto 39,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer in Robustausführung, Anschluss unten Messbereich -1 / 0,0 bar für Vakuum / Manometer / in Robustausführung / Weitere Angaben Datenblatt PM 02.01 / Messbereich -1 / 0,0 bar / Anwendung für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Ausführung Rohrfedermanometer in Robustausführung / Zeigerwerk Kupferlegierung / Güteklasse 1,0 / Messglied Kupferlegierung (kleiner gleich 100 bar) / CrNi-Stahl (> 100 bar) / Mediumstemperatur max. 80 °C / Durchmesser in mm 100 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Instrumentenflachglas / Gehäuse CrNi-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss G 1/2
Sichtscheibe Instrumentenflachglas
Messglied Kupferlegierung (kleiner gleich 100bar)/CrNi-Stahl (>100bar)
Zeigerwerk Kupferlegierung
Gehäuse CrNi-Stahl
Messbereich -1/0,0 bar Bar (Luftdruck)
Ausführung Rohrfedermanometer in Robustausführung
Güteklasse 1,0
Mediumstemperatur max. +80 °C
Durchmesser in mm 100
Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen