Standardmanomerter G1/4 senkr. 63mm 0-10bar Stahlblechgehäuse Einfachskala in

Artikelnummer: Z00322285
EAN: 4047322021180
Herstellernummer: 117
Standardmanomerter G1/4 senkr. 63mm 0-10bar Stahlblechgehäuse Einfachskala in
Inkl. Steuern: 8,50 € VE 1 Stück Netto 7,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standardmanometer Messbereich 0 - 10,0 bar - / Standardmanometer / mit Kunststoffgehäuse und Einfachskala in bar / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.01 / Messbereich 0 - 10,0 bar / Anwendung gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung / Güteklasse 1,6 (6300-K: 2,5) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C / Sichtscheibe Kunststoff glasklar / Gehäuse Kunststoff / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 63
Gehäuse Stahlblech
Güteklasse 1,6 (Artikel Nr. 105, 6300: 2,5)
Ausfuehrung Rohrfedermanometer in Standardausführung
Anschluss G 1/4
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Messbereich bar 0 - 10,0 bar
Mediumstemperatur max. +60 °C
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen