Standardmanometer, Anschl. hinten, zentrisch Messb. 0 - 6,0 bar/90 psi Ø mm 50

Artikelnummer: Z00322353
EAN: 4047322033992
Herstellernummer: 205-KD
Standardmanometer, Anschl. hinten, zentrisch Messb. 0 - 6,0 bar/90 psi Ø mm 50
Inkl. Steuern: 6,87 € VE 1 Stück Netto 5,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standardmanometer, Anschluss hinten, zentrisch Messbereich 0 - 6,0 bar/90 psi Durchmesser mm 50 / Standardmanometer / mit Kunststoffgehäuse und Doppelskala in bar/psi / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.01 (Anschluss unten) / Datenblatt PM 01.09 (Anschluss hinten) / Messbereich 0 - 6,0 bar/90 psi / Anwendung gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung / Güteklasse 2,5 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 50 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Kunststoff glasklar / Gehäuse Kunststoff / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messbereich 0 - 6,0 bar/90 psi Bar (Luftdruck)
Gehäuse Kunststoff
Güteklasse 1,6 (Artikel Nr. 108-KD: 2,5)
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Mediumstemperatur max. +60 °C
Anschluss G 1/4
Durchmesser in mm 50
Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen