Standardmanometer, Anschl. unten Messb. 0 - 0,6 bar

Artikelnummer: Z00322329
EAN: 4047322029759
Herstellernummer: 151
Standardmanometer, Anschl. unten Messb. 0 - 0,6 bar
Inkl. Steuern: 31,33 € VE 1 Stück Netto 26,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standardmanometer, Anschluss unten Messbereich 0 - 0,6 bar - / Standardmanometer / mit Kunststoff- bzw. Stahlblechgehäuse und Einfachskala in bar / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.01 (5301 bis 160) / Datenblatt PM 01.09 (229 bis 258) / Messbereich 0 - 0,6 bar / Anwendung gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/2 / Markenzeiger roter Markenzeiger auf der Sichtscheibe / bei Messbereichen 0?0,6 bar bis 0?60 bar / (bei Ø 160 mm - roter Markenzeiger auf der Skala) / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung / Güteklasse 1,6 (Artikel 7300 / 7302 / 8300 : 2,5) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 160 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Kunststoff glasklar / Ø 160 mm = Instrumentenflachglas / Gehäuse Kunststoff bei Ausführung Ø 80 mm und Ø 100 mm / Stahlblech bei Ausführung Ø 160 mm / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sichtscheibe Kunststoff glasklar/D 160 mm = Instrumentenflachglas
Anschluss G 1/2
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Mediumstemperatur max. +60 °C
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Durchmesser in mm 160
Messbereich 0 - 0,6 bar Bar (Luftdruck)
Gehäuse Stahlblech
Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung
Güteklasse 1,6 (Artikel Nr. 7300, 7302, 150 - 150/3, 8300: 2,5)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen