Standardmanometer, Anschl. unten Messb. 0 - 10,0 bar/145 psi Ø mm 50

Artikelnummer: Z00322174
EAN: 4047322012508
Herstellernummer: 106-KD
Riegler
Standardmanometer, Anschl. unten Messb. 0 - 10,0 bar/145 psi Ø mm 50
Inkl. Steuern: 7,59 € VE 1 Stück Netto 6,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standardmanometer, Anschluss unten Messbereich 0 - 10,0 bar/145 psi Durchmesser mm 50 / Standardmanometer / mit Kunststoffgehäuse und Doppelskala in bar/psi / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.01 (Anschluss unten) / Datenblatt PM 01.09 (Anschluss hinten) / Messbereich 0 - 10,0 bar/145 psi / Anwendung gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung / Güteklasse 2,5 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 50 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Kunststoff glasklar / Gehäuse Kunststoff / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 50
Gehäuse Kunststoff
Güteklasse 1,6 (Artikel Nr. 108-KD: 2,5)
Ausfuehrung Rohrfedermanometer in Standardausführung
Anschluss G 1/4
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Messbereich bar 0 - 10,0 bar/145 psi
Mediumstemperatur max. +60 °C
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen