Standardmanometer,Dreikantfrontring, Stahl verchr., Doppelskala bar/psi, Büge...

Artikelnummer: Z00322240
EAN: 4047322015547
Herstellernummer: 110.72
Standardmanometer,Dreikantfrontring, Stahl verchr., Doppelskala bar/psi, Büge...
Inkl. Steuern: 15,58 € VE 1 Stück Netto 13,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standardmanometer,Dreikantfrontring, Stahl verchromt, Doppelskala bar/psi, Bügelbefest., Anschl. hinten, zentrisch Messbereich 0 - 1,6 bar - / Standardmanometer / Einbauausführung, mit Stahlblechgehäuse / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.09 / Messbereich 0 - 1,6 bar / Anwendung gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/8 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Einbaufrontring, Stahlblech verchromt oder schwarz bzw. mit Dreikantfrontring, Stahlblech verchromt / Güteklasse 1,6 (300/40 bis 309/63 und 319/40 bis 329/63) / 2,5 (110.70 bis 110.104) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 40 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Kunststoff glasklar / Gehäuse Stahlblech / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 40
Gehäuse Stahlblech
Güteklasse 1,6 (300/40-09/63u319/40-329/63)/2,5 (110.70-110.104)
Anschluss G 1/8
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Messbereich bar 0 - 1,6 bar
Mediumstemperatur max. +60 °C
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen