Standardmanometer G1/4 rücks. 0-2,5bar 63mm Kunststoffgehäuse

Artikelnummer: Z00322378
EAN: 4047322034654
Herstellernummer: 214-K
Standardmanometer G1/4 rücks. 0-2,5bar 63mm Kunststoffgehäuse
Inkl. Steuern: 6,87 € VE 1 Stück Netto 5,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standardmanometer Messbereich 0 - 2,5 bar - / Standardmanometer / mit Kunststoffgehäuse und Einfachskala in bar / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.09 / Messbereich 0 - 2,5 bar / Anwendung gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung / Güteklasse 1,6 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Kunststoff glasklar / Gehäuse Kunststoff / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messbereich 0 - 2,5 bar Bar (Luftdruck)
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Gehäuse Kunststoff
Anschluss G 1/4
Durchmesser in mm 63
Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Mediumstemperatur max. +60 °C
Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Güteklasse 1,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen