Standardmanometer G1/4 rücks.63mm -1/0bar

Artikelnummer: Z00322371
EAN: 4047322034364
Herstellernummer: 211/1
Standardmanometer G1/4 rücks.63mm -1/0bar
Inkl. Steuern: 7,64 € VE 1 Stück Netto 6,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standardmanometer Messbereich -1 / 0,0 bar für Vakuum / Standardmanometer / mit Stahlblechgehäuse und Einfachskala in bar / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.09 / Messbereich -1 / 0,0 bar / Anwendung gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung / Güteklasse 1,6 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Kunststoff glasklar / Gehäuse Stahlblech / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediumstemperatur max. +60 °C
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Anschluss G 1/4
Gehäuse Stahlblech
Durchmesser in mm 63
Messbereich -1/0,0 bar Bar (Luftdruck)
Güteklasse 1,6 (Artikel Nr. 210, 210/1, 213, 225: 2,5)
Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen