Standardmanometer G1/4 senkr. 50mm 0-1,6bar Kunststoffgehäuse Einfachskala in

Artikelnummer: Z00322162
EAN: 4047322012171
Herstellernummer: 102-K
Standardmanometer G1/4 senkr. 50mm 0-1,6bar Kunststoffgehäuse Einfachskala in
Inkl. Steuern: 6,76 € VE 1 Stück Netto 5,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standardmanometer Messbereich 0 - 1,6 bar - / Standardmanometer / mit Kunststoffgehäuse und Einfachskala in bar / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.01 / Messbereich 0 - 1,6 bar / Anwendung gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung / Güteklasse 1,6 (6300-K: 2,5) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 50 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Kunststoff glasklar / Gehäuse Kunststoff / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Kunststoff
Messbereich 0 - 1,6 bar Bar (Luftdruck)
Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung
Mediumstemperatur max. +60 °C
Durchmesser in mm 50
Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Güteklasse 1,6 (Artikel Nr. 110.37-K, 6300-K, 6305-K: 2,5)
Anschluss G 1/4
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen