Standardmanometer G1/4 senkr. 63mm -1/0bar Stahlblechgehäuse f. Vakuum

Artikelnummer: Z00322498
EAN: 4047322107105
Herstellernummer: 6301
Standardmanometer G1/4 senkr. 63mm -1/0bar Stahlblechgehäuse f. Vakuum
Inkl. Steuern: 7,13 € VE 1 Stück Netto 5,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standardmanometer Messbereich -1 / 0,0 bar für Vakuum / Standardmanometer / mit Stahlblechgehäuse und Einfachskala in bar / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.01 / Messbereich -1 / 0,0 bar / Anwendung gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung / Güteklasse 1,6 (Artikel 6300: 2,5) / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 63 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Kunststoff glasklar / Gehäuse Stahlblech / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 63
Gehäuse Stahlblech
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Güteklasse 1,6 (Artikel Nr. 105, 6300: 2,5)
Anschluss G 1/4
Mediumstemperatur max. +60 °C
Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung
Messbereich -1/0,0 bar Bar (Luftdruck)
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen