Standardmanometer G1/8 rücks. 40mm -1/0bar KunststoffgehäuseEinfachskala

Artikelnummer: Z00322215
EAN: 4047322015219
Herstellernummer: 110.41-K
Standardmanometer G1/8 rücks. 40mm -1/0bar KunststoffgehäuseEinfachskala
Inkl. Steuern: 6,72 € VE 1 Stück Netto 5,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standardmanometer Messbereich -1 / 0,0 bar für Vakuum / Standardmanometer / mit Kunststoffgehäuse und Einfachskala in bar / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.09 / Messbereich -1 / 0,0 bar / Anwendung gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen / Anschluss G 1/8 / Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung / Güteklasse 1,6 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Durchmesser in mm 40 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Kunststoff glasklar / Gehäuse Kunststoff / Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediumstemperatur max. +60 °C
Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung
Messbereich -1/0,0 bar Bar (Luftdruck)
Güteklasse 1,6
Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Ausführung Rohrfedermanometer in Standardausführung
Gehäuse Kunststoff
Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C
Anschluss G 1/8
Durchmesser in mm 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen