StandardmanometerWerkstoff CrNi-Stahlø 40mm Anschluss G1/4

Artikelnummer: Z00322959
EAN: 4047322275958
Herstellernummer: 4103
Riegler
StandardmanometerWerkstoff CrNi-Stahlø 40mm Anschluss G1/4
Inkl. Steuern: 60,19 € VE 1 Stück Netto 50,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Manometer, CrNi-Stahl, Standardausführung, Anschluss unten Messbereich 0 - 2,5 bar Durchmesser mm 40 / Standardmodell komplett aus CrNi-Stahl, wirtschaftlich und zuverlässig. / Werkstoff CrNi-Stahl / Weitere Angaben Datenblatt PM 01.05 / Messbereich 0 - 2,5 bar / Anwendung für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung. / Clean Dry Air-Anwendungen, Maschinen- und allgemeiner Anlagenbau. / Anschluss G 1/4 / Ausführung Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausführung / Güteklasse 2,5 / Mediumstemperatur max. 100 °C / Durchmesser in mm 40 / Umgebungstemperatur -40 °C bis °C / Sichtscheibe Polycarbonat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser in mm 40
Güteklasse 2,5
Ausfuehrung Rohrfedermanometer in CrNi-Stahl-Ausführung
Anschluss G 1/4
Umgebungstemperatur -40 °C bis +60 °C
Werkstoff CrNi-Stahl
Sichtscheibe Polycarbonat
Messbereich bar 0 - 2,5 bar
Mediumstemperatur max. +100 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen