RIEGLER Sub-Mikrofilter New Generation UR Rp½ i. nach

Artikelnummer:  
Z00321994 
Herstellernummer:  
447.12 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

240,94 €

Netto 202,47 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 113,6
B/ B1 280,7
C 063,8
Durchfluss 01420,0 Liter pro Minute
Gewinde Rp 1/2
Typ Sub-Mikrofilter
Ø 0216,9
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sub-Mikrofilter, Serie New Generation UR mit automatischem Ablassventil Gewinde Rp 1/2 Durch- fluss l/min 1420 / Zur Ausfilterung von Flüssig- und Festpartikeln größer 0,01 um. / Sub-Mikrofilter werden grundsätzlich in Verbindung mit Aktivkohlefiltern verwendet. / Gewinde Rp 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40-3 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 63,8 / Gehäuse und Filterbehälter / A 113,6 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 216,9 / Durch-flussl/min 1420 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 0,0008 ppm w/w (bei 20 °C und 1 bar a) / B 280,7 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben