Vorfilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 1 1/2 Durchfl. l/min 8300

Artikelnummer: Z00321922
EAN: 4047322086356
Herstellernummer: 429.2511
Vorfilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 1 1/2 Durchfl. l/min 8300
Inkl. Steuern: 510,06 € VE 1 Stück Netto 428,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorfilter mit Differenzdruckmanometer Gewinde G 1 1/2 Durchfluss l/min 8300 / Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 2 um und zur Feuchtigkeitsabscheidung. / Zum Vorschalten vor Mikrofilter oder vor die Kombination Mikro-/Aktivkohlefilter. / Wirkungsgrad 99,99% / Weitere Angaben Datenblatt 1-17 / Bedienungsanleitung 17-15 / Gewinde G 1 1/2 / C 72 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5% / Gehäuse und Filterbehälter Aluminium / B1 690 / Filterfeinheit 2 um / A 118 / B2 620 / Mediums- und Umgebungstemperatur °C bis °C / D 858 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar / Filtereinsatz Polyethylen (mit 45% Hohlvolumen) / Eingangsdruck min 4 bar, max. 16 bar / Partikelabscheidung ab 2 um / Durchflussl/min 8300

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 2 um
Filtereinsatz Polyethylen (mit 45% Hohlvolumen)
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5%
Durchfluss l/min 8300
Eingangsdruck min. 4 bar, max. 16 bar
Gewinde G 1 1/2
Gehäuse und Filterbehälter Aluminium
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar
A 118,0
Ø 858,0
C 72,0
B2 620,0
B1 692,0
Wirkungsgrad 99,99%
Mediums- und Umgebungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Partikelabscheidung ab 2 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen