Vorfilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 1 Durchfl. l/min 3000

Artikelnummer: Z00321920
EAN: 4047322086332
Herstellernummer: 429.2309
Vorfilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 1 Durchfl. l/min 3000
Inkl. Steuern: 420,94 € VE 1 Stück Netto 353,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorfilter mit Differenzdruckmanometer Gewinde G 1 Durchfluss l/min 3000 / Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 2 um und zur Feuchtigkeitsabscheidung. / Zum Vorschalten vor Mikrofilter oder vor die Kombination Mikro-/Aktivkohlefilter. / Wirkungsgrad 99,99% / Weitere Angaben Datenblatt 1-17 / Bedienungsanleitung 17-15 / Gewinde G 1 / C 72 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5% / Gehäuse und Filterbehälter Aluminium / B1 490 / Filterfeinheit 2 um / A 118 / B2 420 / Mediums- und Umgebungstemperatur °C bis °C / D 458 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar / Filtereinsatz Polyethylen (mit 45% Hohlvolumen) / Eingangsdruck min 4 bar, max. 16 bar / Partikelabscheidung ab 2 um / Durchflussl/min 3000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 2 um
Filtereinsatz Polyethylen (mit 45% Hohlvolumen)
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5%
Durchfluss l/min 3000
Eingangsdruck min. 4 bar, max. 16 bar
Gewinde G 1
Gehäuse und Filterbehälter Aluminium
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar
A 118,0
Ø 458,0
C 72,0
B2 420,0
B1 492,0
Wirkungsgrad 99,99%
Mediums- und Umgebungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Partikelabscheidung ab 2 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen