Vorfilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 1000

Artikelnummer: Z00321917
EAN: 4047322086301
Herstellernummer: 429.2104
Vorfilter m. Differenzdruckmanometer Gew. G 3/8 Durchfl. l/min 1000
Inkl. Steuern: 263,31 € VE 1 Stück Netto 221,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorfilter mit Differenzdruckmanometer Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 1000 / Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 2 um und zur Feuchtigkeitsabscheidung. / Zum Vorschalten vor Mikrofilter oder vor die Kombination Mikro-/Aktivkohlefilter. / Wirkungsgrad 99,99% / Weitere Angaben Datenblatt 1-17 / Bedienungsanleitung 17-15 / Gewinde G 3/8 / C 57 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5% / Gehäuse und Filterbehälter Aluminium / B1 405 / Filterfeinheit 2 um / A 83 / B2 335 / Mediums- und Umgebungstemperatur °C bis °C / D 353 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar / Filtereinsatz Polyethylen (mit 45% Hohlvolumen) / Eingangsdruck min 4 bar, max. 16 bar / Partikelabscheidung ab 2 um / Durchflussl/min 1000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 2 um
Filtereinsatz Polyethylen (mit 45% Hohlvolumen)
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5%
Durchfluss l/min 1000
Eingangsdruck min. 4 bar, max. 16 bar
Gewinde G 3/8
Gehäuse und Filterbehälter Aluminium
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar
A 82,5
Ø 353,0
C 57,0
B2 335,0
B1 407,0
Wirkungsgrad 99,99%
Mediums- und Umgebungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Partikelabscheidung ab 2 um
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen