Vorfilter New Generation PR Rp3/8 i. ISO 7/1

Artikelnummer: Z00321981
Herstellernummer: 445.38
Vorfilter New Generation PR Rp3/8 i. ISO 7/1
Inkl. Steuern: 199,96 € VE 1 Stück Netto 168,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vorfilter, Serie New Generation PR mit automatischem Ablassventil Gewinde Rp 3/8 Durch- fluss l/min 985 / Zur Ausfilterung von Flüssig- und Festpartikeln größer 1 um. / Gewinde Rp 3/8 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40-1 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 64,3 / Gehäuse und Filterbehälter / A 113,6 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 171,6 / Durch-flussl/min 985 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 0,5 ppm w/w (bei 20 °C und 1 bar a) / B 235,9 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 00113,6
Gewinde Rp 3/8
Typ Vorfilter f. Verunreinigungen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen