Vorfilter New Generation SR Rp1/2 i. ISO 7/1

Artikelnummer: Z00321967
Herstellernummer: 444.12
Vorfilter New Generation SR Rp1/2 i. ISO 7/1
Inkl. Steuern: 240,94 € VE 1 Stück Netto 202,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vorfilter, Serie New Generation SR mit automatischem Ablassventil Gewinde Rp 1/2 Durch- fluss l/min 1420 / Zur Ausfilterung von Flüssig- und Festpartikeln größer 3 um. / Gewinde Rp 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 63,8 / Gehäuse und Filterbehälter / A 113,6 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 216,9 / Durch-flussl/min 1420 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 5 ppm w/w (bei 20 °C und 1 bar a) / B 280,7 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 01420,0
Gewinde Rp 1/2
B/ B1 280,7
A 113,6
Ø 0216,9
C 063,8
Typ Vorfilter f. Verunreinigungen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen