Vorfilter New Generation SR Rp3/4 i. ISO 7/1

Artikelnummer: Z00321971
Herstellernummer: 444.34 HF
Vorfilter New Generation SR Rp3/4 i. ISO 7/1
Inkl. Steuern: 336,46 € VE 1 Stück Netto 282,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vorfilter, Serie New Generation SR mit automatischem Ablassventil Gewinde Rp 3/4 Durch- fluss l/min 2923 / Zur Ausfilterung von Flüssig- und Festpartikeln größer 3 um. / Gewinde Rp 3/4 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 71,2 / Gehäuse und Filterbehälter / A 132 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 219,6 / Durch-flussl/min 2923 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 5 ppm w/w (bei 20 °C und 1 bar a) / B 290,8 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 132,0
C 071,2
Durchfluss 02923,0 Liter pro Minute
Gewinde Rp 3/4
Typ Vorfilter f. Verunreinigungen
Ø 0219,6
B/ B1 290,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen