Vorfilter o. Differenzdruckmanometer Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 1000

Artikelnummer: Z00321924
EAN: 4047322086370
Herstellernummer: 429.5102
Vorfilter o. Differenzdruckmanometer Gew. G 1/4 Durchfl. l/min 1000
Inkl. Steuern: 186,12 € VE 1 Stück Netto 156,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vorfilter ohne Differenzdruckmanometer Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 1000 / Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 2 um und zur Feuchtigkeitsabscheidung. / Zum Vorschalten vor Mikrofilter oder vor die Kombination Mikro-/Aktivkohlefilter. / Wirkungsgrad 99,99% / Weitere Angaben Datenblatt 1-17 / Bedienungsanleitung 17-15 / Gewinde G 1/4 / C 57 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5% / Gehäuse und Filterbehälter Aluminium / B1 - / Filterfeinheit 2 um / A 83 / B2 335 / Mediums- und Umgebungstemperatur °C bis °C / D 353 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar / Filtereinsatz Polyethylen (mit 45% Hohlvolumen) / Eingangsdruck min 4 bar, max. 16 bar / Partikelabscheidung ab 2 um / Durchflussl/min 1000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filtereinsatz Polyethylen (mit 45% Hohlvolumen)
Filterfeinheit 2 um
A 82,5
Gewinde G 1/4
Gehäuse und Filterbehälter Aluminium
Eingangsdruck min. 4 bar, max. 16 bar
C 57,0
Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers 0 - 2 bar
Durchfluss 1000 Liter pro Minute
B2 338,0
Ø 353,0
Mediums- und Umgebungstemperatur +5 °C bis +60 °C
Partikelabscheidung ab 2 um
Wirkungsgrad 99,99%
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,5%
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen