Vorfilter, Serie New Generation SR m. automatischem Ablassventil Gew. Rp 1 1/...

Artikelnummer: Z00321965
Herstellernummer: 444.112
Vorfilter, Serie New Generation SR m. automatischem Ablassventil Gew. Rp 1 1/...
Inkl. Steuern: 560,44 € VE 1 Stück Netto 470,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vorfilter, Serie New Generation SR mit automatischem Ablassventil Gewinde Rp 1 1/2 Durch- fluss l/min 7298 / Zur Ausfilterung von Flüssig- und Festpartikeln größer 3 um. / Gewinde Rp 1 1/2 / Weitere Angaben Datenblatt 1-40 / Temperaturbereich +1 °C bis +66 °C / C 118,8 / Gehäuse und Filterbehälter / A 200 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 276,5 / Durch-flussl/min 7298 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Eingangsdruck / Restölgehalt 5 ppm w/w (bei 20 °C und 1 bar a) / B 395,4 / Gehäuse chromatiertes Aluminium / Betriebsdruck min. 2 bar, max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 07298,0
Gewinde Rp 1 1/2
B/ B1 395,4
A 200,0
Ø 0276,5
C 118,8
Typ Vorfilter f. Verunreinigungen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen