Körnersp. mitl.652-20ACVLGr. 505 MK 5 Röhm

Artikelnummer: Z00293782
EAN: 1234
Herstellernummer: 79922
Körnersp. mitl.652-20ACVLGr. 505 MK 5 Röhm
Inkl. Steuern: 1.284,89 € VE 1 Stück Netto 1.079,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Laufspitze und Druckanzeige Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen. Die Laufspitze ist mehrfach nachschleifbar und schaftgelagert, mit geringer Auslenkung der 60°-VL-Spitze. Durch die spezielle Lippendichtung ist das Präzisions-Wälzlager vor Schmutz und Kühlmittel geschützt. Der Schaft ist geschliffen, mit Bohrung für einfache Demontage. Die Spannkraft ist am Manometer in daN direkt ablesbar. Der Druckausgleich erfolgt über Tellerfedern. Anwendung: Besonders geeignet als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmern, zum Bestimmen und Konstanthalten der Spannkraft sowie zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um Durchbiegungen zu vermeiden. Attribute: Drehzahl max.: 2500 min-1, Größe: 505 , Maß A: 177,5 mm, Maß B: 95 mm, Maß D: 40 mm, Maß G: 44,399 mm, Maß J: 15 mm, Maß K: 66 mm, max. axiale Spannkraft: 1500 daN, max. Rundlaufabweichung: 0,01 mm, max. Werkstückgewicht: 1100 kg, Morsekegel MK: 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 505
Drehzahl max. (min-1) 2500
max axiale Spannkraft daN 1500
Maß K mm 66
Maß J mm 15
Maß G mm 44,399
Maß D mm 40
Maß B mm 95
Maß A mm 177,5
max Werkstückgewicht kg 1100
max Rundlaufabweichung mm 0,01
Morsekegel MK 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen