Vierb.-Drehf. D6350 ZS 100mm Röhm

Artikelnummer: Z00293251
EAN: 4019208027845
Herstellernummer: 102130
Röhm
Vierb.-Drehf. D6350 ZS 100mm Röhm
Inkl. Steuern: 496,10 € VE 1 Stück Netto 416,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Stahl-ZS Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Backenhöhe J: 18,0 mm, Durchgangsbohrung-Ø E: 20 mm, Größe A: 100 mm, Höhe ohne Backen D: 50,0 mm, Zentrierbohrung B: 70 mm, Zentriertiefe C: 3 mm, Zoll: 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchgangsbohrung-D E mm 20
Höhe ohne Backen D mm 50,0
Größe A mm 100
Backenhöhe J mm 18,0
Zentrierbohrung B mm 70
Zentriertiefe C mm 3
Zoll 4
max Drehzahl min-1 6300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen