Vierb.-Drehf. D6350 ZS 125mm Röhm

Artikelnummer: Z00293252
EAN: 4019208032047
Herstellernummer: 106075
Röhm
Vierb.-Drehf. D6350 ZS 125mm Röhm
Inkl. Steuern: 612,93 € VE 1 Stück Netto 515,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Stahl-ZS Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Backenhöhe J: 22,5 mm, Durchgangsbohrung-Ø E: 32 mm, Größe A: 125 mm, Höhe ohne Backen D: 56,0 mm, Zentrierbohrung B: 95 mm, Zentriertiefe C: 4 mm, Zoll: 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchgangsbohrung-D E mm 32
Höhe ohne Backen D mm 56,0
Größe A mm 125
Backenhöhe J mm 22,5
Zentrierbohrung B mm 95
Zentriertiefe C mm 4
Zoll 5
max Drehzahl min-1 5500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen