Vierb.-Drehf. D6350 ZS 160mm Röhm

Artikelnummer: Z00293253
EAN: 1234
Herstellernummer: 101164
Vierb.-Drehf. D6350 ZS 160mm Röhm
Inkl. Steuern: 797,93 € VE 1 Stück Netto 670,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Stahl-ZS Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Backenhöhe J: 26,0 mm, Durchgangsbohrung-Ø E: 42 mm, Größe A: 160 mm, Höhe ohne Backen D: 65,0 mm, Zentrierbohrung B: 125 mm, Zentriertiefe C: 4 mm, Zoll: 6.1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zoll 6.1/4
Höhe ohne Backen D mm 65,0
Zentrierbohrung B mm 125
Zentriertiefe C mm 4
Größe A mm 160
Durchgangsbohrung-D E mm 42
max Drehzahl min-1 4600
Backenhöhe J mm 26,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen