Vierb.-Drehf. D6350 ZS 250mm Röhm

Artikelnummer: Z00293255
EAN: 4019208026428
Herstellernummer: 101030
Röhm
Vierb.-Drehf. D6350 ZS 250mm Röhm
Inkl. Steuern: 1.350,53 € VE 1 Stück Netto 1.134,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Stahl-ZS Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Backenhöhe J: 40,0 mm, Durchgangsbohrung-Ø E: 76 mm, Größe A: 250 mm, Höhe ohne Backen D: 82,0 mm, Zentrierbohrung B: 200 mm, Zentriertiefe C: 5 mm, Zoll: 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchgangsbohrung-D E mm 76
Höhe ohne Backen D mm 82,0
Größe A mm 250
Backenhöhe J mm 40,0
Zentrierbohrung B mm 200
Zentriertiefe C mm 5
Zoll 10
max Drehzahl min-1 3000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen