Vierb.-Drehf. D6350 ZS 315mm Röhm

Artikelnummer: Z00293256
EAN: 1234
Herstellernummer: 101598
Vierb.-Drehf. D6350 ZS 315mm Röhm
Inkl. Steuern: 2.049,94 € VE 1 Stück Netto 1.722,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Stahl-ZS Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. Mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisch spannend. Anwendung: Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit Spannschlüssel und Befestigungsschrauben, mit je einem Satz nach außen gestufter Backen (Bohrbacken) und nach innen gestufter Backen (Drehbacken). Hinweis: Ersatzbacken sind separat bestellbar. Attribute: Backenhöhe J: 46,0 mm, Durchgangsbohrung-Ø E: 103 mm, Größe A: 315 mm, Höhe ohne Backen D: 95,0 mm, Zentrierbohrung B: 260 mm, Zentriertiefe C: 5 mm, Zoll: 12.1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchgangsbohrung-D E mm 103
Höhe ohne Backen D mm 95,0
Größe A mm 315
Backenhöhe J mm 46,0
Zentrierbohrung B mm 260
Zentriertiefe C mm 5
Zoll 12.1/4
max Drehzahl min-1 2300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen