BP BASIC Herrenmantel dunkelgrau Gr. 44/46

Artikelnummer: Z00203189
EAN: 4010365588873
Herstellernummer: 1310 150 53 GR. 44/46
BP BASIC Herrenmantel dunkelgrau Gr. 44/46
Inkl. Steuern: 34,99 € VE 1 Stück Netto 29,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Basic Mantel, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 230 g/m2, 3/4 Länge, verdeckte Knopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, davon 1 mit Universaltasche, 1 Innentasche, Länge: 81 cm, Größen: 44/46 - 64/66 Lieferbare Farben: königsblau (13) sand (44) rot (81) weiß (21) dunkelgrau (53) mittelgrün (74)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Mantel
Farbe dunkelgrau
Größe 44/46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen