BP COTTON PLUS Herrenmantel hellgrau Gr. 44/46

Artikelnummer: Z00203472
EAN: 4010365567359
Herstellernummer: 1302 700 51 GR. 44/46
BP COTTON PLUS Herrenmantel hellgrau Gr. 44/46
Inkl. Steuern: 33,61 € VE 1 Stück Netto 28,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP CottonPlus Mantel, Material: 65% Baumwolle/35% Polyester, Gewicht: 215 g/m2, 3/4 Länge, verdeckte Druckknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen davon 1 mit zusätzlicher Universaltasche, 1 Innentasche, Länge: 96 cm, Größen: 44/46 - 64/66 Lieferbare Farben: königsblau (13) hellgrau (51) weiß (21) dunkelgrau (53) sand (44) mittelgrün (74) rot (81) bordeaux (82)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Herrenmantel
Farbe hellgrau
Größe 44/46
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen