BP PROFIL Herren Mantel dunkelblau/königsblau Gr. 48/50

Artikelnummer: Z00204327
EAN: 4010365573015
Herstellernummer: 1484 700 10 GR. 48/50
BP PROFIL Herren Mantel dunkelblau/königsblau Gr. 48/50
Inkl. Steuern: 36,35 € VE 1 Stück Netto 30,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP Profil Mantel, Material: 65% Baumwolle/35% Polyester, Gewicht: 230 g/m2, 3/4 Länge, Reverskragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, davon 1 mit zusätzlicher Universaltasche, 1 Innentasche, Länge: 96 cm, Größen: 44/46 - 64/66 Lieferbare Farben: mittelgrün/hellgrau (74) hellgrau/königsblau (51) dunkelgrau/rot (53) dunkelblau/königsblau (10) sand/dunkelblau (144) königsblau/dunkelblau (113) königsblau/rot (13) dunkelgrau/dunkelblau (153)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Mantel
Farbe dunkelblau/königsblau
Größe 48/50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen