Abisolierzange VDE 160mm FORMAT

Artikelnummer: Z00300398
EAN: 4317784098977
Herstellernummer: 4317784098977
FORMAT
Abisolierzange VDE 160mm FORMAT
Inkl. Steuern: 21,41 € VE 1 Stück Netto 17,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Abisolierzange VDE 160mm FORMAT. Kopf verchromt, VDE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen