Abisolierzange 160 mm

Artikelnummer: Z00439230
EAN: 1234
Abisolierzange 160 mm
Inkl. Steuern: 22,46 € VE 1 Stück Netto 18,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Knipex 1106

Mit Stellschraube und Öffnungsfeder. - Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt - Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter - Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf verchromt, Griffe isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 1106
Länge (mm) 160