Abisolierzange 160 mm

Artikelnummer: Z00005349
EAN: 4000146430712
Herstellernummer: 4307-160
Abisolierzange 160 mm
Inkl. Steuern: 15,41 € VE 1 Stück Netto 12,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Abisolierzangen

  • mit Öffnungsfeder und V-förmiger Schneide
  • mit Stellschraube zum Einstellen für Drähte und Litzen bis Ø 5 mm bzw. 10 mm²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe/Size 160 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen