Abisolierzange 160 mm

Artikelnummer: Z00439231
EAN: 4007883086578
Abisolierzange 160 mm
Inkl. Steuern: 15,46 € VE 1 Stück Netto 12,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IMATEC

Mit Stellschraube und Öffnungsfeder. - Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt - Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter - Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen

Kopf verchromt, Griffe mit starkwandigen, zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 160