Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Maped Zirkelkasten 3teilig Start, schwarz/silber,1 Zirkel, 1 Universalaufnahme,1 Mine

Artikelnummer
Z21669320
EAN
3154141975127
Herstellernummer
M197512
Marke
Maped
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,70 € 2,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669320
EAN
3154141975127
Herstellernummer
M197512
Marke
Maped

Technische Daten

ArbeitsbreiteKreis-Ø bis 140 mm
Farbeschwarz/silber
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zirkelkasten 3teilig Start · Werkstoff: Metall · Ausführung der Griffzone: Kunststoff · Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Universalaufnahme · Anzahl der Gelenke: 1 · ergonomisch geformtes Kopfteil · Minenbüchse vorhanden · Farbe: schwarz/silber · Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Zirkel, 1 Universalaufnahme und 1 Minenbehälter mit Ersatzmine
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account