edding Permanentmarker 3000/4-3000-10, farblich sortiert, Inh. 10

Artikelnummer: Z00023504
EAN: 4004764862917
Herstellernummer: 4-3000-10
edding Permanentmarker 3000/4-3000-10, farblich sortiert, Inh. 10
Brutto Set-Preis 15,92 € Netto 13,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aluminiumschaft • ohne Zusatz von Toluol/Xylol • nachfüllbar mit edding® MTK 25 • Schreibspitzen auswechselbar • Rundspitze, Strichbreite ca. 1,5-3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Inhalt 10
Format 1,5-3 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]