edding® Permanentmarker 3000/4-3000-4S, farblich sortiert, 1,5 - 3mm, Inh. 4

Artikelnummer: Z00025890
EAN: 04004764789900
Herstellernummer: 4-3000-4S
edding® Permanentmarker 3000/4-3000-4S, farblich sortiert, 1,5 - 3mm, Inh. 4
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Gehäuse/Hülle Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aluminiumschaft • ohne Zusatz von Toluol/Xylol • nachfüllbar mit edding® MTK 25 • Schreibspitzen auswechselbar • Rundspitze, Strichbreite ca. 1,5-3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format 1,5 - 3 mm
Inhalt 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen