edding edding® Permanentmarker 400/4-400004, grün

Artikelnummer: Z00023577
EAN: 4004764315802
Herstellernummer: 4-400004
edding edding® Permanentmarker 400/4-400004, grün
Inkl. Steuern: 1,58 € VE 1 Stück Netto 1,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Permanentmarker nachfüllbar, mit Rundspitze, permanente geruchsarme Tusche, Spitzen sind auswechselbar. Strichbreite 1mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1 mm
Farbe grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen