FABER-CASTELL Flipchart-Marker GRIP 1535, Keilspitze, grün/153563

Artikelnummer: Z00021104
EAN: 04005401535638
Herstellernummer: 153563
FABER-CASTELL
FABER-CASTELL Flipchart-Marker GRIP 1535, Keilspitze, grün/153563
Inkl. Steuern: 1,61 € VE 1 Stück Netto 1,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Nachfüllbarer Flipchartmarker. Ergonomische Dreieckform mit Noppengriffzone. Farbintensive Tinte auf Wasserbasis: schlägt nicht durchs Papier, hohe Lichtbeständigkeit. Ideal geeignet für Flipcharts, Poster, Pappe und Karton. Farbkennzeichnung über Noppen, Kappe und Endstopfen. Robuste Keilspitze. Keilspitze markiert in 3 Strichbreiten: 1, 2, und 5 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format 1/2/5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen