FABER-CASTELL FABER-CASTELL Flipchart-Marker GRIP 1535, Keilspitze, rot/153521

Artikelnummer: Z00021090
EAN: 4005401535218
Herstellernummer: 153521
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Flipchart-Marker GRIP 1535, Keilspitze, rot/153521
Inkl. Steuern: 1,48 € VE 1 Stück Netto 1,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Nachfüllbarer Flipchartmarker. Ergonomische Dreieckform mit Noppengriffzone. Farbintensive Tinte auf Wasserbasis: schlägt nicht durchs Papier, hohe Lichtbeständigkeit. Ideal geeignet für Flipcharts, Poster, Pappe und Karton. Farbkennzeichnung über Noppen, Kappe und Endstopfen. Robuste Keilspitze. Keilspitze markiert in 3 Strichbreiten: 1, 2, und 5 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1/2/5 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen