FABER-CASTELL Folienschreiber/152451, blau, S = 0,4mm

Artikelnummer: Z00015908
EAN: 4005401524519
Herstellernummer: 152451
FABER-CASTELL Folienschreiber/152451, blau, S = 0,4mm
Inkl. Steuern: 0,61 € VE 1 Stück Netto 0,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• wasserlöslich mit lichtbeständiger Tinte • besonders geeignet für Folien, CDs und alle glatten Flächen • integrierter Spezialradierer am Stiftende

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format S = 0,4 mm
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen