FABER-CASTELL FABER-CASTELL Multimark Non-Permanent F/151404, sortiert, F = 0,6mm, Inh. 4

Artikelnummer: Z00015929
EAN: 4005401514046
Herstellernummer: 151404
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Multimark Non-Permanent F/151404, sortiert, F = 0,6mm, Inh. 4
Brutto Set-Preis 2,55 € Netto 2,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• wasserlöslich mit lichtbeständiger Tinte • besonders geeignet für Folien, CDs und alle glatten Flächen • integrierter Spezialradierer am Stiftende

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format F = 0,6 mm
Farbe sortiert
Inhalt 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]