FABER-CASTELL FABER-CASTELL Multimark Non-Permanent F/151421, rot, F = 0,6mm

Artikelnummer: Z00015920
EAN: 4005401514213
Herstellernummer: 151421
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Multimark Non-Permanent F/151421, rot, F = 0,6mm
Brutto Set-Preis 0,59 € Netto 0,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• wasserlöslich mit lichtbeständiger Tinte • besonders geeignet für Folien, CDs und alle glatten Flächen • integrierter Spezialradierer am Stiftende

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format F = 0,6 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]