FABER-CASTELL Multimark Non-Permanent M/152604, sortiert, M = 1,0mm, Inh. 4

Artikelnummer: Z00015943
EAN: 04005401526049
Herstellernummer: 152604
FABER-CASTELL
FABER-CASTELL Multimark Non-Permanent M/152604, sortiert, M = 1,0mm, Inh. 4
Inkl. Steuern: 3,12 € VE 1 Gehäuse/Hülle Netto 2,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• wasserlöslich mit lichtbeständiger Tinte • besonders geeignet für Folien, CDs und alle glatten Flächen • integrierter Spezialradierer am Stiftende

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format M = 1,0 mm
Inhalt 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen