FABER-CASTELL Multimark Permanent M/152504, sortiert, M = 1,0mm, Inh. 4

Artikelnummer: Z00015935
EAN: 04005401525042
Herstellernummer: 152504
FABER-CASTELL Multimark Permanent M/152504, sortiert, M = 1,0mm, Inh. 4
Inkl. Steuern: 6,68 € VE 1 Gehäuse/Hülle Netto 5,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• wasser- und wetterfester Marker für fast alle Flächen • ideal für CD/DVD sowie alle glatten Flächen • integrierter Spezialradierer am Stiftende für Korrekturen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format M = 1,0 mm
Inhalt 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen