FABER-CASTELL Multimark Permanent M/152599, schwarz, M = 1,0mm

Artikelnummer: Z00015934
EAN: 4005401525998
Herstellernummer: 152599
FABER-CASTELL Multimark Permanent M/152599, schwarz, M = 1,0mm
Inkl. Steuern: 0,55 € VE 1 Stück Netto 0,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• wasser- und wetterfester Marker für fast alle Flächen • ideal für CD/DVD sowie alle glatten Flächen • integrierter Spezialradierer am Stiftende für Korrekturen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format M = 1,0 mm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen