FABER-CASTELL FABER-CASTELL Multimark Permanent S/152304, sortiert, S = 0,4mm, Inh. 4

Artikelnummer: Z00015906
EAN: 4005401523048
Herstellernummer: 152304
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Multimark Permanent S/152304, sortiert, S = 0,4mm, Inh. 4
Brutto Set-Preis 2,57 € Netto 2,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• wasser- und wetterfester Marker für fast alle Flächen • ideal für CD/DVD sowie alle glatten Flächen • integrierter Spezialradierer am Stiftende für Korrekturen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format S = 0,4 mm
Farbe sortiert
Inhalt 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]